› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 24KV 120-40

Cod. Rexel CLP199164
Cod. Produttore 199164
Cod. EAN 4010311054520

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAE-I
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 120-40 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Materiale: Silicone
  • Uso: Interno
  • Consegna: 3 terminazioni slip on
  • Serie: CLP199164

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 400 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 24KV 120-40