› Cavi › Cavi E Path

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20Kv 1x300 mm² LS0H media tensione

Cod. Rexel CVRG26H1M32/300
Cod. Produttore 040400001491066

Informazioni principali

  • Temperatura max: 105 °C
  • Conduttore: rame rosso classe 2
  • Isolamento: gomma HEPR G26
  • Schermo: rame con nastro controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H M16
  • Emissione fumi: bassa, senza alogeni
  • Colore: rosso
  • Serie: RG26H1M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26 a spessore ridotto, progettati per funzionare con una temperatura massima di esercizio di 105 °C. L’elevata temperatura ammessa consente un sovraccarico in esercizio continuo di circa il 10% e garantisce maggiori margini di sicurezza in condizioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Il conduttore è in rame rosso a formazione rigida compatta, classe 2. Lo strato semiconduttore interno è di tipo estruso. L’isolamento, a spessore ridotto, è in gomma HEPR qualità G26 senza piombo, conforme a HD 620 DIH 2. Lo strato semiconduttore esterno è estruso e pelabile a freddo per facilitare giunzioni e terminazioni. Lo schermo è composto da fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale, per un’efficace schermatura elettromagnetica. La guaina esterna è termoplastica LS0H qualità M16, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, idonea per ambienti in cui sono richiesti elevati livelli di sicurezza in caso di incendio. Il colore del cavo è rosso, per una chiara identificazione del circuito.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

300

Tipo cavo

RG26H1M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Cavo unipolare RG26H1M16 12/20Kv 1x300 mm² LS0H media tensione