› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 120-300-KI

Cod. Rexel CLP194065
Cod. Produttore 194065
Cod. EAN 4010311047041

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT EST.1P CHE-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 120-300 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Esterno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Materiale montaggio
  • Serie: CLP194065

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

120 ... 300 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 120-300-KI