› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-F 24KV 120-40

Cod. Rexel CLP199196
Cod. Produttore 199196
Cod. EAN 4010311054841

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Materiale: Siliconico
  • Uso: Esterno
  • Compatibilità: Cavi unipolari
  • Accessori: Sistema rilevatore stress
  • Serie: CAE-F
  • Confezione: 3 terminazioni slip on

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

sezione nominale

120 ... 400 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-F 24KV 120-40