Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
materiale dell’isolamento
poliammide
materiale
rame
lunghezza della bussola
6 mm
forma costruttiva
standard
sezione nominale
0.75 mm²
superficie
stagnato
colore
blu
Serie
DZ5__AZ5__AR1__AT1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te