Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE106ST
Cod. Produttore
KE106ST
Cod. EAN
8016692035147

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali CEKE106ST offrono un'installazione semplice e affidabile, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di compressione grazie al processo di ricottura e stagnatura elettrolitica
  • Resistenza meccanica elevata per un montaggio sicuro
  • Compatibilità con cavi flessibili multi-trefolo e morsetti a vite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Affidabilità nel tempo per apparecchiature elettriche
I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale

1 mm²

lunghezza della bussola

6 mm

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale rame elettrolitico 1mmq non isolato lunghezza 6mm per cavi multi-trefolo e morsetti a vite

€ 0,0324 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info