Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CE005L6
Cod. Produttore
DZ5CE005L6
Cod. EAN
3389110536850

Informazioni di prodotto

INSULATED CABLEEND 0,5LG6 - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
INSULATED CABLEEND 0,5LG6 - [prezzo per 1000 pz]

isolato

materiale dell’isolamento

poliammide

materiale

rame

lunghezza della bussola

6 mm

forma costruttiva

standard

sezione nominale

0.5 mm²

superficie

stagnato

colore

Bianco

Serie

Linergy_TR_Cable_ends

Produttore

INSULATED CABLEEND 0,5LG6 -