Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CE003L6
Cod. Produttore
DZ5CE003L6
Cod. EAN
3389110210439

Informazioni di prodotto

CABLE ENDS - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CABLE ENDS - [prezzo per 1000 pz]

isolato

materiale dell’isolamento

poliammide

materiale

rame

lunghezza della bussola

6 mm

forma costruttiva

standard

sezione nominale

35 mm²

superficie

stagnato

colore

verde

Serie

Linergy_TR_Cable_ends

Produttore

CABLE ENDS -