›

TENSOCAVO M12,5 TRASPARENTE

Cod. Rexel KIACCNTEN.00790
Cod. Produttore ACCNTEN.00790
Cod. EAN 8050612476887

Informazioni principali

  • Diametro: M12,5
  • Colore: Trasparente
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Serie: KIACCNTEN.00790
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Tensocavo
  • Fornitore: Lombardo SRL

Descrizione del prodotto

TENSOCAVO M12,5 TRASPARENTELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TENSOCAVO M12,5 TRASPARENTELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
TENSOCAVO M12,5 TRASPARENTE