› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Temporizzatore multiscala ritardato estrabile incasso 48x48mm 24-240V AC/DC uso industriale

Cod. Rexel LW31L48TPS240
Cod. Produttore 31L48TPS240
Cod. EAN 8013975062807

Informazioni principali

  • Funzione: Ritardo all'eccitazione
  • Tensione nominale: 24/110/220-240VAC/DC
  • Campo temporizzazione: 0,3s…780s
  • Corrente termica Ith: 5 A
  • Massima tensione commutazione: 250 VAC
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni (LxAxP): 48 x 48 x 90 mm
  • Serie: 31L48TPS240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE RITARDATO ALL’ECCITAZIONE. MULTISCALA E MULTITENSIONE, ESECUZIONE ESTRAIBILE E DA INCASSO 48X48MM, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

90 mm

adatto per montaggio frontale

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,3 ... 780 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Temporizzatore multiscala ritardato estrabile incasso 48x48mm 24-240V AC/DC uso industriale