› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Temporizzatore multiscala ritardato eccitazione 48x48mm 24-240V incasso estraibile

Cod. Rexel LW31L48TPM240
Cod. Produttore 31L48TPM240
Cod. EAN 8013975063095

Informazioni principali

  • Funzione: Eccitazione ritardata
  • Tensione nominale: 24/110/220-240VAC/DC
  • Campo regolazione tempo: 18s...780min
  • Corrente termica Ith: 5 A
  • Tensione commutazione max: 250 VAC
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni: 48x48x90 mm
  • Serie: 31L48TPM240

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE RITARDATO ALL’ECCITAZIONE. MULTISCALA E MULTITENSIONE, ESECUZIONE ESTRAIBILE E DA INCASSO 48X48MM, 24VAC/DC, 110VAC, 220...240VAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

90 mm

adatto per montaggio frontale

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

18 ... 46800 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Temporizzatore multiscala ritardato eccitazione 48x48mm 24-240V incasso estraibile