Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LW31L48MM240
Cod. Produttore
31L48MM240
Cod. EAN
8013975062814
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE, MULTITENSIONE E MULTISCALA, ESECUZIONE ESTRAIBILE E DA INCASSO 48X48MM, 24...240VAC/DC

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

90 mm

adatto per montaggio frontale

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore multifunzione multiscala multitensione 48x48mm 24-240V AC/DC incasso estraibile