Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMPL
Cod. Produttore
TMPL
Cod. EAN
8013975147139

Informazioni di prodotto

  • Serie: TMPL
  • Tensione alimentazione: 12-240VAC/DC
  • Corrente termica: 8A
  • Massima tensione commutazione: 250VAC
  • Campo temporizzazione: 0,1s - 100 giorni
  • Precisione impostazione: <±9%
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni (LxAxP): 17,5x104,7x64,9 mm
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE PAUSA-LAVORO A TEMPI INDIPENDENTI. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 12...240VAC/DC

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 8640000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore modulare pausa-lavoro multiscala multitensione 12-240V AC/DC per automazione