Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMD
Cod. Produttore
TMD
Cod. EAN
8013975148693
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 24...240VAC/DC

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,06 ... 180 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore modulare multiscala ritardato 24-240V AC/DC per automazione elettrica