Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMM2
Cod. Produttore
TMM2
Cod. EAN
8013975147115
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE. MULTISCALA. MULTITENSIONE. 2 CONTATTI, ESECUZIONE MODULARE, 12...240VAC/DC

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 864000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore modulare multifunzione multiscala multitensione 12-240V AC/DC 2 contatti