Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMSTA440
Cod. Produttore
TMSTA440
Cod. EAN
8013975154847
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 280...440VAC

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Produttore

Temporizzatore modulare avviamento stella-triangolo multiscala multitensione 280-440V AC