Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMST
Cod. Produttore
TMST
Cod. EAN
8013975147146

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Avviamento Stella-Triangolo
  • Tensione alimentazione: 24-48VDC, 24-240VAC
  • Intervallo tempo: 0,1s...10min
  • Corrente termica Ith: 8 A
  • Tensione isolamento Ui: 250 V
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni (LxAxP): 17,5x104,7x64,9 mm
  • Serie: TMST
Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 24-48VDC, 24...240VAC

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Produttore

Temporizzatore modulare avviamento stella-triangolo multiscala multivoltaggio 24-48VDC 24-240VAC

€ 80,19 x 1 pz.
(pz.)