Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE004704
Cod. Produttore
004704
Cod. EAN
4010957047047

Informazioni di prodotto

Rex800Multi, temporizzatore luce scale multifunzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rex800Multi, temporizzatore luce scale multifunzione con preavviso di spegnimento Vn= 230Vac/dc - 50/60 Hz - 1 modulo DIN35 - 1 NO

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico con multifunzione

profondità di incasso

70 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

preavviso di spegnimento

Lampeggiante

commutazione ritardata

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

13 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

50 mA

funzione d'impulso di corrente selezionabile

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

ritardo di caduta

0,5 ... 12 min

tensione di comando 1

8 ... 230 V

tensione di comando 2

8 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

TEMPORIZZATORE CN PREAVVISO