Prodotti /

Cod. Rexel
LW31L48TPBM24
Cod. Produttore
31L48TPBM24
Cod. EAN
8013975066072

Informazioni di prodotto

  • Funzione: eccitazione ritardata
  • Tensione nominale: 24VAC/DC
  • Campo tensione: 0,85…1,1 Us
  • Temporizzazione: 0,05s…10min
  • Numero relè: 2
  • Corrente termica: 5 A
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Serie: 31L48TPBM24
Temporizzatore elettronico compatto con funzione ritardata all’eccitazione, dotato di due contatti scambiatori multipli. Progettato per il controllo temporale in applicazioni elettriche, si caratterizza per l’esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a innesto e per il funzionamento a 24 V AC/DC. Il dispositivo garantisce elevata affidabilità e precisione nella gestione dei tempi di accensione, risultando ideale per l’automazione di impianti elettrici industriali. Conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica EN 61812-1:2011 e alla direttiva RoHS EN 63000:2018, assicura prestazioni affidabili in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE RITARDATO ALL’ECCITAZIONE. MULTISCALA E MONOTENSIONE, ESECUZIONE ESTRAIBILE E DA INCASSO 48X48MM, 24VAC/DC

Produttore

Temporizzatore ritardato multiscala 48x48mm 24V incasso