› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Temporizzatore modulare multifunzione multiscala 12-240V con tecnologia NFC e app controllo

Cod. Rexel LWTMM1NFC
Cod. Produttore TMM1NFC
Cod. EAN 8013975234600

Informazioni principali

  • Funzione: Multifunzioni
  • Tensione alimentazione: 12…240VAC/DC
  • Corrente termica: 8 A
  • Contatti: 1 ritardato in scambio
  • Precisione temporizzazione: <±0.1%
  • Protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni (LxAxP): 17.5x104.7x64.9 mm
  • Serie: TMM1NFC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE. MULTISCALA. MULTITENSIONE. 1 CONTATTO CON TECNOLOGIA NFC E APP. ESECUZIONE MODULARE, 12...240VAC/DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,1 ... 86313600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Temporizzatore modulare multifunzione multiscala 12-240V con tecnologia NFC e app controllo