Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
17,5 mm
altezza
104,7 mm
profondità
64,9 mm
Funzione ritardata all'eccitazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
1
adatto per montaggio su guida a cappello
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
intervallo di tempo
0,1 ... 864000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
24 ... 48 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te