Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
LWTMLSL
Cod. Produttore
TMLSL
Cod. EAN
8013975299975

Informazioni di prodotto

TEMPOR. LUCE SCALE X LED + AVVISO SPEGN.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Temporizzatore luci scale con commutazione del carico “zero crossing”, esecuzione modulare, 220...240VAC

larghezza

17,5 mm

altezza

104,7 mm

profondità

64,9 mm

con base a innesto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di tempo

30 ... 1200 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Produttore

Temporizzatore luce scale LED modulare 220-240VAC con avviso spegnimento

€ 42,78 x 1 pz.
(pz.)