› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TEMA U VCA AUTOAL 400V 0-10V

Cod. Rexel IMTM2UA98
Cod. Produttore TM2UA98
Cod. EAN 8032826154331

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 400V
  • Uscita: 0-10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Autoconsumo: ≤ 2,5VA
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Grado protezione: IP50 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U - Trasduttore di tensione alternata autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 400V - Uscita: 0÷10V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U VCA AUTOAL 400V 0-10V