› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TEMA U VCA AUTOAL 250V 0-20MA

Cod. Rexel IMTM2UA74
Cod. Produttore TM2UA74
Cod. EAN 8032826019159

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 250V
  • Uscita corrente: 0-20mA
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Autoconsumo: ≤ 2,5VA
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U - Trasduttore di tensione alternata autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0÷20 mA - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U VCA AUTOAL 250V 0-20MA