Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR21200
Cod. Produttore
0000021200
Cod. EAN
8010300212005

Informazioni di prodotto

Telecomando IR ventilatori soffitto
Telecomando wireless con trasmissione a infrarosso, dotato di display integrato per un controllo semplice e intuitivo. Supporta il comando unidirezionale di fino a 10.000 apparecchi, ideale per gestire numerosi dispositivi elettrici. Progettato per offrire affidabilità senza necessità di programmazione o apprendimento, garantisce un utilizzo immediato e pratico. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nell’ambito del materiale elettrico. Descrizione del produttore: Telecomando a raggi infrarossi adatto per azionare a distanza i ventilatori reversibili della serie NORDIK ECO. Selezione tra 5 velocità con possibilità di accensione e spegnimento del ventilatore e della luce (se applicabile). Selezione inversione del senso di rotazione. Tasto “Timer” per impostare lo spegnimento ritardato del ventilatore (ritardo di 30’, 60’, 90’ o 120’).

larghezza

48 mm

altezza

164 mm

Wireless

profondità

30 mm

trasmissione segnale

Infrarosso

con display

numero max. di apparecchi controllabili

10

unidirezionale

frequenza segnale

50 ... 50 MEGAHERTZ

Produttore

Telecomando IR ventilatori soffitto Nordik Eco 5 velocità timer