Prodotti /

Cod. Rexel
LWME070RD024
Cod. Produttore
ME070RD024
Cod. EAN
8013975320976
Descrizione del produttore: Teleinvertitore elettronico a 24 VDC con potenza di 7 ampere, progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono commutazione rapida e sicura, questo componente assicura elevate prestazioni e durata nel tempo, facilitando l’integrazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre stabilità e protezione contro sovraccarichi, contribuendo all’efficienza energetica e alla sicurezza dell’impianto.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale Ie

7 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 7 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Teleinvertitore elettronico 24VDC 7A controllo circuiti elettrici professionali