› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Protezioni e Relè

Teleinvertitore elettronico 24V DC 2.4A controllo segnale impianti elettrici professionali

Cod. Rexel LWME024RD024
Cod. Produttore ME024RD024
Cod. EAN 8013975320969

Informazioni principali

  • Funzione: Teleinvertitore
  • Tensione operativa: 40...500 V
  • Alimentazione ausiliaria: 24 VDC
  • Corrente nominale: 2.4 A
  • Protezione termica: Integrata classe 10A
  • Uscite digitali: 1 relè + 2 PNP
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ME024RD024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Teleinvertitore elettronico a 24V DC progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per gestire il controllo e l’inversione del segnale in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e una lunga durata. La sua struttura compatta e il funzionamento a bassa tensione lo rendono adatto a molteplici utilizzi professionali nel settore dell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Teleinvertitore elettronico 24V DC 2.4A controllo segnale impianti elettrici professionali