Prodotti /

Cod. Rexel
LW11BGTP0901A23
Cod. Produttore
11BGTP0901A230
Cod. EAN
8013975145517
Descrizione del produttore: TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO INCORPORATO E ATTACCHI PIN SUL RETRO PER CIRCUITO STAMPATO, 9A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

larghezza

88 mm

altezza

58 mm

profondità

56 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Teleinvertitore 9A AC3 4KW bobina 230VAC con interblocco meccanico pin retro circuito stampato