Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D32BNE
Cod. Produttore
LC2D32BNE
Cod. EAN
3606480988028

Informazioni di prodotto

Teleinvertitore 32A 24-60VAC/DCgreen

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC2D32BNE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 15 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 24-60 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Serie

TeSys_Deca_contactors

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

50

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

32 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

funzione

contattore a inversione

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su guida portante possibile

Produttore

TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 24...60 V AC/DC