Prodotti /

Cod. Rexel
LWME024RSD024
Cod. Produttore
ME024RSD024
Cod. EAN
8013975321003

Informazioni di prodotto

TELEINVERTIT. ELETTR. CON STO 24VDC 2.4A
Descrizione del produttore: Teleinvertitore elettrico con stoccaggio a 24 VDC, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della commutazione elettrica, offrendo elevata efficienza e durata nel tempo. La tensione di funzionamento a 24 VDC lo rende compatibile con numerosi sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni professionali in diversi contesti industriali e civili.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

numero di segnalatori luminosi

4

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Teleinvertitore elettrico 24VDC 2,4A con stoccaggio per impianti industriali e civili