Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3528C
Cod. Produttore
3528C
Cod. EAN
8005543689981

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Telecomando 4 scenari wireless
  • 4 pulsanti per attivazione
  • Alimentazione batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria 8 anni
  • LED per batteria scarica
  • Scenari personalizzabili app Home + Control
  • Compatibile con installazioni smart

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telecomando remoto BTicino modello 3528C con tecnologia radio a maglia di rete senza fili, operante nella banda di frequenza da 2,4 a 2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW. Dotato di quattro tasti di comando a vista, consente la gestione di dispositivi compatibili con sistema rolling code a codifica a 128 bit, garantendo sicurezza e affidabilità nelle trasmissioni. Il telecomando è fornito con batteria al litio CR 2032 da 3 V, facilmente sostituibile, e dispone di un led di segnalazione per il corretto funzionamento e la diagnostica dello stato batteria. La struttura ergonomica e compatta lo rende pratico per l’uso quotidiano e per essere portato comodamente con sé. Ideale per il controllo remoto di impianti elettrici e domotici, assicura una modulazione FM stabile e una capacità di memorizzazione fino a 4.000 comandi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Telecomando 4 scenari. Consente di aggiungere un telecomando wireless alla tua installazione. È dotato di 4 pulsanti per l’attivazione degli scenari 1,2,3 e 4. Gli scenari sono attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

4

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Produttore

Telecomando remoto 4 tasti wireless per domotica casa