Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3529
Cod. Produttore
3529
Cod. EAN
8012199958958

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 3 Vdc (2 batterie AAA)
  • Canali: 16 canali selezionabili
  • Illuminazione tasti: LED blu singoli
  • Segnale acustico: buzzer integrato
  • Frequenza: 36.7 KHz modulazione PCM
  • Temperatura: 5 – 35 °C
  • Ingressi: jack 3,5 mm per sensore disabili
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telecomando infrarossi BTicino modello 3529 è un dispositivo avanzato dotato di 16 tasti personalizzabili, retroilluminati da LED blu che si accendono alla pressione e si spengono gradualmente al rilascio. Ogni tasto emette un segnale acustico al momento della pressione, garantendo un feedback immediato all’utente. Il telecomando funziona con 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V, assicurando un’autonomia fino a 2 anni basata su un utilizzo medio di 100 pressioni al giorno. È possibile modificare la configurazione di funzionamento tramite un dip switch a 4 vie situato nel vano batterie, che consente di attivare o disattivare l’illuminazione dei tasti e il segnale acustico, oltre a programmare la velocità di scansione dei tasti per facilitare l’uso da parte di persone con disabilità. Infatti, il telecomando è dotato di un ingresso jack standard da 3,5 mm per il collegamento a sensori esterni dedicati a utenti diversamente abili e di un attacco a vite per il fissaggio su carrozzelle o letti. Tra le sue funzionalità principali vi è la capacità di controllare direttamente dispositivi tradizionali con ricevitore IR integrato o di interfacciarsi al BUS SCS tramite ricevitori dedicati, permettendo il comando di carichi singoli o doppi, la regolazione di dimmer, la gestione di scenari e l’azionamento di sistemi audio e videocitofonia. La scansione e selezione dei tasti può essere gestita anche tramite segnali esterni per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta, con tempi di scansione programmabili per ogni singolo tasto. Questo telecomando unisce funzionalità avanzate a un design intuitivo e accessibile, rendendolo ideale per il controllo di impianti elettrici in ambienti domestici e per utenti con esigenze particolari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telecomando IR per il controllo di ricevitori (fino a 16 nello stesso ambiente) - 16 canali selezionabili direttamente - alimentazione a batteria tipo ministilo (AAA) 2 x 1,5 V.

numero max. di apparecchi controllabili

16

Idoneo all'apprendimento

Serie

MY HOME

Produttore

Telecomando IR 16 canali controllo ricevitori ambienti domestici e professionali