› HVAC › Ventilatori

Telecomando IR 5 velocità per ventilatori soffitto Vortice

Cod. Rexel VR22386
Cod. Produttore 0000022386
Cod. EAN 8010300223865

Informazioni principali

  • Funzioni: Accensione/Spegnimento
  • Velocità ventilatore: 5 livelli
  • Inversione rotazione: Disponibile
  • Controllo punto luce: Incluso
  • Timer spegnimento: 1 ora
  • Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
  • Installazione: Ricevitore nella calotta
  • Serie: NORDIK EVOLUTION

Descrizione del prodotto

Il dispositivo TELENORDIK 5TR è un sistema wireless avanzato per il controllo remoto, caratterizzato da trasmissione del segnale a infrarosso e dotato di display integrato. Supporta la gestione di un massimo di 10.000 apparecchi, garantendo un controllo efficiente e preciso. Il design ergonomico del telecomando e la facilità d'uso lo rendono ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una gestione affidabile e senza fili. Descrizione del produttore: Telecomando a infrarossi (IR) Kit per il controllo remoto dei ventilatori a soffitto Vortice serie NORDIK EVOLUTION. Il kit comprende il ricevitore, da installare nella calotta del ventilatore (per minimizzare l'impatto estetico a ventilatore installato risulterà visibile il solo ricevitore IR) ed il trasmettitore. Funzioni: Accensione/Spegnimento, Selezione della velocità del ventilatore (5 alternative), Inversione del senso di rotazione del ventilatore, Accensione del punto luce (se presente), Impostazione del Timer per lo spegnimento automatico del ventilatore dopo un'ora di funzionamento. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

155 mm

Wireless

profondità

20 mm

trasmissione segnale

Infrarosso

bidirezionale

con display

numero max. di apparecchi controllabili

10

frequenza segnale

50 ... 50 MEGAHERTZ

Telecomando IR 5 velocità per ventilatori soffitto Vortice
€ 182,71 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info