Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454431
Cod. Produttore
5454431
Cod. EAN
3760054544314

Informazioni di prodotto

  • Canali: 2
  • Alimentazione: CR2032
  • Durata batteria: 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis
  • Funzioni: centralizzazione
  • Materiali: design e paraurti
  • Configurazione: App e tasti
  • Serie: TLC2TP
Interruttore bipolare di design per impianti elettrici, ideale per il controllo e la protezione di circuiti a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatto per applicazioni domestiche e professionali, offre un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in diversi contesti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e protezione efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telecomando a portachiavi TLC2TP è un trasmettitore radio universale a 2 canali in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite i tasti del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando è caratterizzato da una estetica di design emateriali di pregio: tasti con superficie morbida, anello in metallo e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete COQTLC2-4-8TP (cod. 5454087) - guscio protettvo in gomma

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

2

con telecomando

trasmettitore manuale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

trasmissione segnale

radio

Produttore

Telecomando portachiavi radio 2 canali universale per domotica Yokis