Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1093/182WM1A
Cod. Produttore
1093/182WM1A
Cod. EAN
8021156067664

Informazioni di prodotto

TELECAMERA WIFI DOME 2.8-12
Descrizione del produttore: Telecamera WiFi a cupola con obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, progettata per garantire una sorveglianza efficiente e flessibile. Questo dispositivo offre una connessione wireless stabile che facilita l'installazione senza necessità di cablaggi complessi. La lente varifocale consente di regolare l'angolo di visione per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio, assicurando immagini nitide e dettagliate. Ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, combina tecnologia avanzata e design compatto per una protezione affidabile e discreta.

altezza

101.8 mm

diametro

152 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

7.2

con segnalatore di movimento video

numero di ingressi digitali

1

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

1

senza fili

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702