Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWIBCAMA04FA
Cod. Produttore
WIBCAMA04FA
Cod. EAN
8023903421323

Informazioni di prodotto

TELECAMERA WIFI BULLET 4MP 2.8MM

Documentazione tecnica

24Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 128GB). Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Serie Advance - Telecamera IP bullet Wi-Fi 4MP, ottica fissa 2.8mm, IR 30m, video analisi (intrusione/linea/scena), H.264/H.265, IP67