Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNOC-S-PRO
Cod. Produttore
NOC-S-PRO
Cod. EAN
3700730503754

Informazioni di prodotto

Videocamera esterna intelligente con sirena
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la NTMNOC-S-PRO, una videocamera esterna intelligente progettata per garantire la massima sicurezza e sorveglianza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa videocamera offre prestazioni eccezionali in ogni condizione atmosferica. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esterno, mentre le sue funzionalità avanzate assicurano immagini chiare e dettagliate. Scegli la NTMNOC-S-PRO per una protezione affidabile e intelligente della tua proprietà.

grandezza della distanza focale

300

protezione antivandalo

intensità del colore

10 Bit

capacità memoria

8 GB

numero di punti immagine (megapixel)

4

altezza

200 mm

tensione di alimentazione

110 V

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

profondità

50 mm

assorbimento di potenza

10

larghezza

110 mm

luogo d’impiego

esterno

caratteristica del sistema di immagine

colore

esecuzione

EV014702

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

tipo di montaggio

parete

colore

nero

Produttore

VIDEOCAMERA ESTERNA INTELLIGENTE CO

€ 280,41 x 1 pz.