› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

CAMERA IP BULLET 5MP F2.8MM IR 20M

Cod. Rexel GGIPCLB5F28
Cod. Produttore IPCLB5F28

Informazioni principali

  • Tipo: Camera IP Bullet
  • Risoluzione: 5MP
  • Obiettivo: F2.8mm
  • Infrarosso: 20 metri
  • LED: SMD
  • Uso: Interno/Esterno
  • Funzioni: Intelligenti
  • Serie: GGIPCLB5F28

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: le videocamere GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. La camera IPCLB5F28 è una videocamera discreta con un angolo di visione ampio. E' munita un infrarosso fino a 20 m. La qualità di l'illuminazione infrarosso è garantito dall'utilizzo di LED SMD. questa videocamera può essere installata in interno oppure all'esterno e vi fornirà un'immagine di qualità sia di giorno sia di notte. E' dotata di Funzioni intelligenti qui miglioreralla performance delle vostre installazioni. questa videocamera è ideale per installazioni di magazzino, di ristoranti, scuole...

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

150,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

71 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione del percorso di trasmissione

Twisted Pair

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

intensità del colore

16 Bit

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Supporta MPEG-4 Codec

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

30 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

CAMERA IP BULLET 5MP F2.8MM IR 20M
€ 98,03 x 1 pz.
(pz.)