Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMN04F01C
Cod. Produttore
IPBCAMN04F01CUA
Cod. EAN
8023903458169

Informazioni di prodotto

Serie Next - Mini telecamera IP bullet compatta ColorUP, 4MP@30 fps, ottica fissa 2.8mm, White LED 20m, dual light, microfono, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet compatta ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

MINI TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COL