Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPKCAMA08ZB
Cod. Produttore
IPKCAMA08ZB
Cod. EAN
8023903411164

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP VANDALDOME 8MP 2.8-12MM

Documentazione tecnica

24Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera ? in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

TELECAMERA IP VANDALDOME 8MP 2.8-12MM