Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMA05Z02A
Cod. Produttore
IPTCAMA05Z02A
Cod. EAN
8023903398908

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP TURRET 5MP 2.8-12MM

Documentazione tecnica

24Telecamera IP turret per protezione perimetrale serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: microfono e speaker integrati, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC

tensione di alimentazione

12 V

grandezza della distanza focale

2.8

con segnalatore di movimento video

protezione antivandalo

con lampada IR

altezza

99.6 mm

diametro

111.5 mm

assorbimento di potenza

11

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi digitali

1

capacità memoria

128 GB

numero di punti immagine (megapixel)

5

Produttore

TELECAMERA IP TURRET 5MP 2.8-12MM