Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM167A
Cod. Produttore
IPCAM167A
Cod. EAN
8023903295535

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65
24Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri, compatibile ONVIF 2.2.

esecuzione

EV014702

luogo d’impiego

universale

colore

bianco

tipo di montaggio

parete/soffitto

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

caratteristica del sistema di immagine

colore

resistenza agli urti

IK10

sistema d’immagine

PAL

grandezza della distanza focale

3.6

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2.1

diametro

120 mm

assorbimento di potenza

7

profondità

95 mm

con lampada IR

protezione antivandalo

Produttore

TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65