Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
CMVISTOCAM/E
Cod. Produttore
VISTOCAM/E
Cod. EAN
8023903351163

Informazioni di prodotto

TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO
La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.

luogo d’impiego

esterno

sistema d’immagine

PAL

tipo di montaggio

parete/soffitto

tipo di tensione

DC

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

nero

esecuzione

EV014702

grandezza della distanza focale

2.5

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

diametro

70 mm

assorbimento di potenza

12

profondità

200 mm

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

Produttore

TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO