› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Bullet IP 8MP sensore CMOS 1/2,5" Day&Night obiettivo fisso 3,6mm PoE IP66

Cod. Rexel EX46212.036F
Cod. Produttore 46212.036F
Cod. EAN 8013406309716

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 Mpx (3840x2160)
  • Obiettivo: fuoco fisso 3,6 mm
  • Sensore: CMOS 1/2,5˝
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • IR: 20-30 m con filtro meccanico
  • Protezione: IP66
  • Dimensioni: ø 87x219 mm
  • Serie: EX46212.036F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day&Night, sensore CMOS 1/2,5˝, risoluzione 8 Mpx (3840×2160), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, CVBS, Audio IN, funzioni Real WDR, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: ø 87x219 mm. Peso 630 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

8700 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

87 mm

profondità

219 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

8700 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK00

con segnalatore di movimento video

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

Telecamera Bullet IP 8MP sensore CMOS 1/2,5" Day&Night obiettivo fisso 3,6mm PoE IP66