› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera Bullet IP 4MPx sensore CMOS 1/3", obiettivo varifocale motorizzato 7-22mm, Day & Night, IR 70-100m, PoE/IP67 per videosorveglianza esterna

Cod. Rexel EX4621.0722DMA
Cod. Produttore 4621.0722DMA
Cod. EAN 8007352664135

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Obiettivo: 7-22 mm motorizzato
  • Alimentazione: PoE / 12 Vdc
  • Protezione: IP67
  • IR: 70-100 m
  • Codec: H.265 e H.264
  • Dimensioni: 100x89x280 mm
  • Serie: EX4621

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3in, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

8700 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

87 mm

profondità

219 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

1000 W

diametro

8700 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

128 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

0,1 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

7 ... 22 mm

Angolo di osservazione orizzontale

16,7 ... 42,5 GRADO

Telecamera Bullet IP 4MPx sensore CMOS 1/3", obiettivo varifocale motorizzato 7-22mm, Day & Night, IR 70-100m, PoE/IP67 per videosorveglianza esterna