Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWIBCAMS02FBSP
Cod. Produttore
WIBCAMS02FBSP
Cod. EAN
8023903398618

Informazioni di prodotto

TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM
24Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NB . Alimentatore in dotazione.

luogo d’impiego

universale

esecuzione

EV014702

grado di protezione (IP)

IP66

sistema d’immagine

PAL

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

parete/soffitto

colore

bianco

caratteristica del sistema di immagine

colore

grandezza della distanza focale

3.6

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

numero di uscite digitali

1

assorbimento di potenza

6

profondità

170 mm

altezza

75 mm

larghezza

77 mm

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

senza fili

Produttore

TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM