Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMS08F01B
Cod. Produttore
IPBCAMS08F01B
Cod. EAN
8023903417760

Informazioni di prodotto

TELEC. IP BULLET 4K, 3,6MM, IR 20M, AI

Documentazione tecnica

24Telecamera IP Bullet, risoluzione 8 Mp@30fps,?ottica fissa da 3.6 mm, sensore Sony Starvis,?Led IR con portata 20mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), microfono integrato, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP bullet 4K, ottica fissa 3.6mm, IR 20m, video analisi, contenitore alluminio IP66, ONVIF