Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMS08ZA
Cod. Produttore
IPBCAMS08ZA
Cod. EAN
8023903390803

Informazioni di prodotto

TELEC. IP BULLET 4K, 3.6-11MM, IR 60M

Documentazione tecnica

24Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6?11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 6 led ad infrarosso con portata di 60 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

sistema d’immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

colore

bianco

tipo di tensione

DC

esecuzione

EV014702

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

grandezza della distanza focale

3.6

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

8

numero di uscite digitali

1

assorbimento di potenza

14.5

profondità

170 mm

altezza

110 mm

larghezza

101 mm

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP bullet 4K, varifocale 3.6-11mm autofocus, 6 led ad IR 60m, IP66, ONVIF 2.4