›

TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H

Cod. Rexel LE433030
Cod. Produttore 433030
Cod. EAN 3414971980464

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Protezione: IP55 (2 porte), IP66 (1 porta)
  • Resistenza meccanica: IK10
  • Dimensioni: Altezza 300-1400 mm
  • Profondità: 160-400 mm
  • Fissaggio: Diretto o con pattes
  • Porta: Reversibile, vetro temperato
  • Serie: RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di montanti per quadro 700 x 500 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

113 mm

tipo di copertura

Con taglio

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H