›

TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H150

Cod. Rexel LE433076
Cod. Produttore 433076
Cod. EAN 3414972023535

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Materiale: metallo RAL 7035
  • Compatibilità: telai modulari larghezza 500 mm
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Tenuta al calore anomalo: 750°C
  • Fissaggio: viti ad 1/4 di giro
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: pannello cieco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 500 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in metallo - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

113 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

MARINA ATLANTIC

TELAIO COMP CIECO PANNEL METAL H150